€ 33,27/ stukexcl. btw
€ 40,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EF L |
Binnendiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10x1.25 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 16 mm |
dk | 16 mm |
G | M 10x1.25 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 13 mm |
W | 14 mm |