Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links EF 08-20-502

  • ERIKS:12216712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,49/ stukexcl. btw

€ 33,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EF L
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d3
13 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
47.5 mm
I5
10.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm