Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links BEF 16-20-502

  • ERIKS:24210869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,81/ stukexcl. btw

€ 89,31incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF L
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm