€ 62,37/ stukexcl. btw
€ 75,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEF L |
Binnendiameter | 14 mm |
Draadmaat | M 14 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 16 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 16.8 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 20 mm |
d4 | 25 mm |
dk | 25.4 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 57 mm |
I3 | 25 mm |
I4 | 75 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |