Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Staal/PTFE Binnendraad links BEF 08-20-502

  • ERIKS:24204455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,23/ stukexcl. btw

€ 39,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF L
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
14.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
48 mm
I5
5 mm
I7
12 mm
W
14 mm