€ 29,22/ stukexcl. btw
€ 35,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEF L |
Binnendiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 4 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Staal/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 9 mm |
d4 | 11 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 4 mm |
h1 | 27 mm |
I3 | 10 mm |
I4 | 36 mm |
I5 | 4 mm |
I7 | 10 mm |
W | 9 mm |