Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts BEM 22-60-501

  • ERIKS:12980165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,18/ stukexcl. btw

€ 313,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
15.5 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h
84 mm
I1
51 mm
I2
111 mm
I7
27 mm