€ 157,08/ stukexcl. btw
€ 190,07incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM NIRO |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 14.5 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.3 mm |
d2 | 50 mm |
dk | 34.92 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103 mm |
I7 | 28 mm |