Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts BEM 14-60-501

  • ERIKS:12980161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,40/ stukexcl. btw

€ 104,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm