Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts BEM 12-60-501

  • ERIKS:12476717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,42/ stukexcl. btw

€ 87,63incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm