Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts BEM 10-60-501

  • ERIKS:12216626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,71/ stukexcl. btw

€ 68,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
13.5 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm