Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Buitendraad rechts BEM 08-60-501

  • ERIKS:12216623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,86/ stukexcl. btw

€ 62,75incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEM NIRO
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
14.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
54 mm
I7
15 mm