€ 47,24/ stukexcl. btw
€ 57,16incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM NIRO |
Binnendiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.9 mm |
d2 | 20 mm |
dk | 12.7 mm |
G | M 6 mm |
h | 36 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 46 mm |
I7 | 12 mm |