€ 361,17/ stukexcl. btw
€ 437,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM L NIRO |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 17 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.8 mm |
d2 | 70 mm |
dk | 50.8 mm |
G | M 30x2 mm |
h | 110 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |