€ 47,24/ stukexcl. btw
€ 57,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEM L NIRO |
Binnendiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 18 mm |
dk | 11.11 mm |
G | M 5 mm |
h | 33 mm |
I1 | 20 mm |
I2 | 42 mm |
I7 | 9 mm |