€ 117,93/ stukexcl. btw
€ 142,70incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEF NIRO |
Binnendiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19.3 mm |
d2 | 42 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 27 mm |
dk | 28.57 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 64 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |