€ 47,24/ stukexcl. btw
€ 57,16incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEF NIRO |
Binnendiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 6 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/PTFE |
a | 13 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6.75 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.9 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 10 mm |
d4 | 13 mm |
dk | 12.7 mm |
G | M 6 mm |
h1 | 30 mm |
I3 | 12 mm |
I4 | 40 mm |
I5 | 5 mm |
I7 | 10 mm |
W | 11 mm |