Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links BEF 16-61-502

  • ERIKS:12981151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,93/ stukexcl. btw

€ 142,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF L NIRO
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.57 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm