Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links BEF 12-61-502

  • ERIKS:12981149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,42/ stukexcl. btw

€ 87,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF L NIRO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.22 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm