Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsvrij Roestvaststaal RVS/PTFE Binnendraad links BEF 06-60-502

  • ERIKS:12216584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,24/ stukexcl. btw

€ 57,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEF L NIRO
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
dk
11.11 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
5 mm
I7
10 mm
W
11 mm