€ 529,59/ stukexcl. btw
€ 640,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRTM L |
Binnendiameter | 30 mm |
Draadmaat | M 30x2 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Tonlager |
a | 7.5 ° |
B | 37 mm |
C1 | 25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 34.5 mm |
d2 | 70 mm |
G | M 30x2 mm |
h | 110 mm |
I1 | 66 mm |
I2 | 145 mm |
I7 | 35 mm |