€ 326,83/ stukexcl. btw
€ 395,46incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRTM L |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Tonlager |
a | 7 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.5 mm |
d2 | 50 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 47 mm |
I2 | 103 mm |
I7 | 28 mm |