Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad rechts BRTF 20-30-501

  • ERIKS:13145448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 346,50/ stukexcl. btw

€ 419,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF VR
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm