€ 260,31/ stukexcl. btw
€ 314,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRTF |
Binnendiameter | 16 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Tonlager |
a | 7 ° |
B | 21 mm |
C1 | 15 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19 mm |
d2 | 42 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h1 | 64 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 27 mm |
I3 | 28 mm |
I4 | 85 mm |
I5 | 8 mm |
I7 | 22 mm |
W | 22 mm |