Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad rechts BRTF 12-01-501

  • ERIKS:12981189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
7.5 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
14.5 mm
d2
32 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I1
17.5 mm
I2
22 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm