Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad rechts BRTF 10-00-501

  • ERIKS:12980243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I1
15 mm
I2
19 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm