Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad links BRTF 20-00-502

  • ERIKS:12216706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 326,83/ stukexcl. btw

€ 395,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I1
27.5 mm
I2
34 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm