Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad links BRTF 16-01-502

  • ERIKS:12981192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 260,31/ stukexcl. btw

€ 314,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF L
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
7 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
G
M 16x1.5 mm
h1
64 mm
I1
22 mm
I2
27 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm