Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Tonlager Binnendraad links BRTF 10-01-502

  • ERIKS:12981188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRTF L
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10x1.25
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Tonlager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I1
15 mm
I2
19 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm