Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting EMN 50-31-501

  • ERIKS:12981237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 643,92/ stukexcl. btw

€ 779,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 45x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d6
185 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
I1
110 mm
I2
241 mm
I7
60 mm