€ 525,99/ stukexcl. btw
€ 636,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN-2RS |
Binnendiameter | 45 mm |
Draadmaat | M 42x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d6 | 163 mm |
dk | 60 mm |
G | M 42x3 mm |
I1 | 98 mm |
I2 | 214 mm |
I7 | 50 mm |