Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting EMN 30-30-501

  • ERIKS:12981096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,96/ stukexcl. btw

€ 186,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
d6
110 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm