Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting EMN 25-30-501

  • ERIKS:12981092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,46/ stukexcl. btw

€ 131,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
9 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d6
94 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm