Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting DSA 40 ES-2RS

  • ERIKS:12980809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,04/ stukexcl. btw

€ 122,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA..ES-2RS
Binnendiameter
40 mm
Draadmaat
M 39x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
86 mm
I2
196 mm
I7
46 mm