Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts Met afdichting DSA 30 ES-2RS

  • ERIKS:12980804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA..ES-2RS
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
22 mm
C1
19 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
73 mm
dk
40 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
65 mm
I2
146.5 mm
I7
37 mm