Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts EMN 50-20-501

  • ERIKS:12981110
Image 1
Opslaan in lijst

€ 628,09/ stukexcl. btw

€ 759,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN
Binnendiameter
50 mm
Draadmaat
M 52x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d6
195 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
I1
120 mm
I2
251 mm
I7
60 mm