Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts EMN 45-21-501

  • ERIKS:12981231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,37/ stukexcl. btw

€ 627,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d6
163 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm