€ 67,69/ stukexcl. btw
€ 81,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN |
Binnendiameter | 17 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 44 mm |
d6 | 69 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16 mm |
I1 | 40 mm |
I2 | 91 mm |
I7 | 23 mm |