Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts DSA 45 ES

  • ERIKS:12980810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,36/ stukexcl. btw

€ 143,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA
Binnendiameter
45 mm
Draadmaat
M 42x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h
163 mm
I1
94 mm
I2
214 mm
I7
51 mm