Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad rechts DSA 35 ES

  • ERIKS:12980806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,44/ stukexcl. btw

€ 84,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSA
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
25 mm
C1
21 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
h
140 mm
I1
82 mm
I2
181 mm
I7
41 mm