€ 11,09/ stukexcl. btw
€ 13,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DSA |
Binnendiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 7 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 29 mm |
dk | 16 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 26 mm |
I2 | 62.5 mm |
I7 | 15 mm |