Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting EMN 60-30-502

  • ERIKS:12981117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 941,91/ stukexcl. btw

€ 1.139,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Binnendiameter
60 mm
Draadmaat
M 60x4
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
d6
225 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
I1
140 mm
I2
292.5 mm
I7
70 mm