Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting EMN 35-30-502

  • ERIKS:12981101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,18/ stukexcl. btw

€ 313,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Binnendiameter
35 mm
Draadmaat
M 36x3
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
6 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d6
140 mm
dk
47 mm
G
M 36x3 mm
I1
92 mm
I2
181 mm
I7
38 mm