Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting EMN 20-30-502

  • ERIKS:12981089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,16/ stukexcl. btw

€ 96,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN-2RS L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
10 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
d6
78 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
I1
47 mm
I2
103.5 mm
I7
25 mm