Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN-2RS L |
Binnendiameter | 15 mm |
Draadmaat | M 14 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
Met afdichting | Ja |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 38 mm |
d6 | 63 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 82 mm |
I7 | 18 mm |