Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links Met afdichting DSAL 15 ES-2RS

  • ERIKS:12980831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,69/ stukexcl. btw

€ 27,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DSAL..ES-2RS
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
Met afdichting
Ja
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h
63 mm
I1
34 mm
I2
33 mm
I7
20 mm