€ 518,37/ stukexcl. btw
€ 627,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN L |
Binnendiameter | 45 mm |
Draadmaat | M 45x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d6 | 165 mm |
dk | 60 mm |
G | M 45x3 mm |
I1 | 100 mm |
I2 | 216 mm |
I7 | 50 mm |