€ 392,47/ stukexcl. btw
€ 474,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN L |
Binnendiameter | 40 mm |
Draadmaat | M 42x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 7 ° |
B | 28 mm |
C1 | 22 mm |
d | 40 mm |
d1 | 45 mm |
d2 | 92 mm |
d6 | 145 mm |
dk | 53 mm |
G | M 42x3 mm |
I1 | 94 mm |
I2 | 191 mm |
I7 | 42 mm |