€ 251,22/ stukexcl. btw
€ 303,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | EMN L |
Binnendiameter | 35 mm |
Draadmaat | M 36x3 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 20 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d6 | 140 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
I1 | 92 mm |
I2 | 181 mm |
I7 | 38 mm |