Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/staal Buitendraad links EMN 25-20-502

  • ERIKS:12981091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,72/ stukexcl. btw

€ 129,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
EMN L
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
9 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
d6
94 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm